Plochý oválný sekáč na drážky, 240 x 26 x 7 mm

Artiklové číslo: 8723850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8723850
EAN / GTIN 4010883872386
Číslo výrobce 8723850
L-číslo L60160 4286

Popis

Popis:

Vanadová ocel
Kované provedení
Po celé délce rovnoměrně kalené a pečlivě popouštěné
Indukční popouštění úderových hlavic
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Kované
  • Celková šířka [mm]: 26 mm
  • Celková výška [mm]: 7 mm
  • Celková délka [mm]: 240 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 26 mm
  • Výška hřídele: 7 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 26,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku