Odizolovací nástroj s tlakovým spínačem SLS

Artiklové číslo: 872271SLS
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 872271SLS
    EAN / GTIN 3662424049347
    Číslo výrobce 872271SLS
    L-číslo L60130 8300

    Popis

    Popis:

    • Nářadí s řešením upevnění FACOM SLS, které chrání před případným rizikem pádu
    • Řešení ″rotačního″ krimpování kabelů zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nářadí
    • Systém tlakového spínače: o 30 % méně námahy
    • Samostatně rotující čepel: rychlé a snadné odizolování
    • Dvojitá bezpečnost: vysunutá řezná čepel = zablokovaný tlakový spínač. - Čepel s pojistkou
    • Rozsah řezání: kulatý PVC kabel o průměru 4 až 28 mm
    • Abrazivní zóna. 872272: Sada 6 náhradních čepelí (5 samootáčecích čepelí a 1 nožová čepel)

    Charakteristika:

    • D [mm]: 165
    • [g]: 126

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku