Zkoušečka napětí GS, chromovaná, 3 mm

Artiklové číslo: 87227005
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
    Druh produktu Zkoušečka napětí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87227005
    EAN / GTIN 4005887300904
    Číslo výrobce 87227005
    L-číslo L60010 6706

    Popis

    Popis:

    • 220 – 250 V
    • Podle VDE 0680

    Charakteristika:

    • Šířka lopatky: 3 mm
    • Délka [mm): 140 mm
    • Napětí: 220–250 V
    • Hmotnost: 17 g
    • Šířka mm (b): 15 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku