Sada šroubováků VDE, černěné, plastová izolace, 7 kusů

Artiklové číslo: 87223500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87223500
EAN / GTIN 4005887566058
Číslo výrobce 87223500
L-číslo L60010 6446

Popis

Popis:

  • Společná montáž pro univerzální použití
  • Jednotka testována při 10 000 v AC pro 100% bezpečnost podle IEC 60 900, EN 60 900 a VDE 0682/část 201
Obsah 7 kusů v kartonu:
  • 1x 223105 2,5 x 75 mm
  • 1x 223115 4,0 x 100 mm
  • 1x 223120 5,5 x 125 mm
  • 1x 223125 6,5 x 150 mm
  • 1x 224110 pH 1 x 80 mm
  • 1x 224115 pH 2 x 100 mm
  • 1x 227005 tester napětí 3 x 140 mm
  • Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 7
    • Hmotnost: 525 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku