Důlčík s karbidovým hrotem 120 x 10 x 4 mm

Artiklové číslo: 8721720
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Důlčík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8721720
EAN / GTIN 4010883872171
Číslo výrobce 8721720
L-číslo L60160 1756

Popis

Popis:

Vanadová ocel

Charakteristika:

  • Konstrukce: Karbidový hrot
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Dřík-Ø: 10 mm
  • Průměr úderné hlavice [mm]: 4 mm
  • Ø hrotu: 4 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 90 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku