Důlčík 150 x 16 x 8 mm

Artiklové číslo: 8721480
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Důlčík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8721480
    EAN / GTIN 4010883872140
    Číslo výrobce 8721480
    L-číslo L60160 4640

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 7250
    Vanadiová ocel
    Po celé délce pečlivě kalené a popouštěné
    Indukční popouštění úderových hlavic
    Pracovní konce leštěné a bezbarvě lakované.

    Charakteristika:

    • Osmihranná stopka [mm]: 16 mm
    • Konstrukce: Indukčně kalené úderové hlavy
    • Celková šířka [mm]: 16 mm
    • Celková výška [mm]: 16 mm
    • Celková délka [mm]: 150 mm
    • Materiál: Vanadová ocel
    • Dřík-Ø: 16 mm
    • Průměr úderné hlavice [mm]: 8 mm
    • Ø hrotu: 8 mm
    • Úhel hrotu [mm]: 90 °
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku