Siko kleště rozsah-.42mm D.250mm

Artiklové číslo: 87184010
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
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87184010
    EAN / GTIN 4005887010247
    Číslo výrobce 87184010
    L-číslo L60010 7513

    Popis

    Popis:

    • Osvědčené nastavení aretace otvorů v VBW nové vysoce výkonné provedení
    • Samoupínání na obrobek, úspora síly a protiskluzová úprava
    • Indukčně kalené zuby, extrémně tvrdé a odolné
    • Protlačovací posuvný kloub s dvojitou podpěrou typickou pro VBW
    • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení
    • Extrémně odolná celková konstrukce, vysoce kvalitní povlak

    Charakteristika:

    • Maximální rozevření čelistí (mm): 42 mm
    • Nastavení šířky otvoru: 8x
    • Délka [mm): 243 mm
    • Hmotnost: 398 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku