Sada Siko kleští ″FastGRIP″, 3 díly: 180, 250, 315 mm

Artiklové číslo: 87182900
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87182900
EAN / GTIN 4005887013415
Číslo výrobce 87182900
L-číslo L60010 7474

Popis

Popis:

  • Rychlé nastavení obrobku pomocí tlačítka
  • Plynulé, plynulé nastavení superfinu
  • Samoupínání na obrobek, úspora síly a protiskluzová úprava
  • Indukčně kalené zuby, extrémně tvrdé a odolné
  • Protlačovací posuvný kloub s dvojitou podpěrou typickou pro VBW
  • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení
  • EP a americké patenty
  • Extrémně odolná celková konstrukce, vysoce kvalitní povlak
  • Trvale ergonomicky tvarované rukojeti umožňují přenos velmi vysokých sil. FastGRIP tak zaujme i nepříznivými směry uchopení, například s konci rukojeti otočenými o 180°
  • Profesionální testeři dávají FastGRIP 250 ″doporučení AutoClassic″

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 3
  • Obsah: 1x 1820051x 1820101x 182015
  • Délka [mm): 350 mm
  • Hmotnost: 1190 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku