Siko kleště rozsah upnutí 28mm D.181mm

Artiklové číslo: 87182005
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
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87182005
    EAN / GTIN 4005887010209
    Číslo výrobce 87182005
    L-číslo L60010 7791

    Popis

    Popis:

    • Rychlé nastavení obrobku pomocí tlačítka
    • Plynulé, plynulé nastavení superfinu
    • Samoupínání na obrobek, úspora síly a protiskluzová úprava
    • Indukčně kalené zuby, extrémně tvrdé a odolné
    • Protlačovací posuvný kloub s dvojitou podpěrou typickou pro VBW
    • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení
    • EP a americké patenty
    • Extrémně odolná celková konstrukce, vysoce kvalitní povlak
    • Profesionální testeři dávají FastGRIP 250 ″doporučení AutoClassic″

    Charakteristika:

    • Maximální rozevření čelistí (mm): 28 mm
    • Nastavení šířky otvoru: 10x
    • Rukojeti: červený plastový povlak
    • Délka [mm): 180 mm
    • Hmotnost: 221 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku