Sada klešťových klíčů ″PowerGRIP″, chromovaná, rukojeti s plastovým povlakem, 3 ks

Artiklové číslo: 87180900
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 87180900
EAN / GTIN 4005887013422
Číslo výrobce 87180900
L-číslo L60010 6970

Popis

Popis:

  • PowerGrip: Vysoký převodový poměr pro znatelný zisk z ruky
  • Pro obrobky s paralelními povrchy (matice, šrouby atd.)
  • Ideální i pro ohýbání tenkých paralelních obrobků (plechů atd.)
  • Rychlé nastavení stisknutím tlačítka přímo na obrobku
  • Plynulé, plynulé nastavení superfinu
  • Při šroubování a přidržování bez vůle a bezpečné uchopení
  • Paralelní čelisti bez profilu chrání obrobky s povrchovou úpravou
  • ″Ráčnový efekt″ při šroubování pomocí zdvihu úst
  • Protlačovací posuvný kloub s dvojitou podpěrou typickou pro VBW
  • Bezpečnostní upínací ochrana proti zranění při drcení
  • Extrémně odolná celková konstrukce, vysoce kvalitní povlak
  • EP a americké patenty
  • Mezinárodní porota udělila ocenění iF Product Design Award 180010 za leštěnou Powergrip 2007

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 3
  • Obsah: 1x 1800051x 1803101x 180315
  • Délka [mm): 400 mm
  • Hmotnost: 130 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku