Náhradní řetěz min.průměr trubky-d.1/8″-2″

Artiklové číslo: 87130110
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
    Druh produktu Řetěz

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 87130110
    EAN / GTIN 4005887274908
    Číslo výrobce 87130110
    L-číslo L60010 7989

    Popis

    Popis:

    • Ocelové řetězy pro vysoké zatížení

    Charakteristika:

    • Maximální průměr trubky (palce): 2 ″
    • Průměr trubky min. (mm): 3 mm
    • Průměr trubky max. (mm): 50 mm
    • Průměr trubky min. (palce): 1/8 ″
    • Délka [mm): 260 mm
    • Hmotnost: 530 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku