Průbojník 8hran 120 x 10 x 2 mm

Artiklové číslo: 8708970
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Průbojník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8708970
EAN / GTIN 4010883870894
Číslo výrobce 8708970
L-číslo L60160 3897

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 6458
Vanadová ocel GEDORE
Po celé délce pečlivě kalené a popouštěné
Indukčně popouštěné úderné kulová hlavice
Pracovní konec leskle broušený a bezbarvě lakovaný
Speciální velikosti na vyžádání.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 10 mm
  • Konstrukce: Kalené a popouštěné po celé délce, nárazové hlavice indukčně popouštěné
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Ø driftu [mm]: 2 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku