Křížový sekáč 8hranný, 125 x 10 x 5 mm

Artiklové číslo: 8704630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8704630
EAN / GTIN 4010883870467
Číslo výrobce 8704630
L-číslo L60160 3286

Popis

Popis:

Vanadová ocel
Po celé délce pečlivě kalená a popouštěná
Indukční popouštění nárazových hlavic
Pracovní konce leštěné a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 10 mm
  • Konstrukce: Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
  • Celková délka [mm]: 125 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka lopatky [mm]: 5,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku