Plochý oválný sekáč křížový, 175 x 17 x 11 mm

Artiklové číslo: 8702340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8702340
EAN / GTIN 4010883870238
Číslo výrobce 8702340
L-číslo L60160 2314

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 6451
Vanadiová ocel
Po celé délce rovnoměrně kalená a pečlivě popouštěná
Indukční popouštění úderových hlavic
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
  • Celková délka [mm]: 175 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 17 mm
  • Výška hřídele: 11 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 7,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku