Klíč nástrčný v držáku, 7 ks.

Artiklové číslo: 86H.JE7A
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 86H.JE7A
EAN / GTIN 3148511262504
Číslo výrobce 86H.JE7A
L-číslo L60130 1559

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Velmi kompaktní držák
  • Pohodlná rukojeť
  • Klíče s dorazem v úhlu 90° pro utahování
  • Klíče z křemíkové oceli
  • Fosforované z řady 82H.

Charakteristika:

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 24
  • L [mm]: 138
  • L1 [mm]: 32
  • 6hran [″]: -
  • 6hran [mm]: 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0
  • [g]: 405

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku