Plochý oválný sekáč, 500 x 26 x 13 mm

Artiklové číslo: 8699530
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8699530
EAN / GTIN 4010883869959
Číslo výrobce 8699530
L-číslo L60160 641

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 6453
Vanadiová ocel
Po celé délce pečlivě kalená a popouštěná
Indukční popouštění úderových hlavic
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
Pracovní konec leskle broušený a bezbarvě lakovaný.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Indukčně kalené úderové hlavy
  • Celková délka [mm]: 500 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Šířka hřídele [mm]: 26 mm
  • Výška hřídele: 13 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 30,0 mm
  • Úhel hrotu [mm]: 60 °
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku