Plochý oválný sekáč, 125 x 14 x 9 mm

Artiklové číslo: 8698640
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Sekáče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8698640
    EAN / GTIN 4010883869867
    Číslo výrobce 8698640
    L-číslo L60160 1739

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN 6453
    Vanadiová ocel
    Po celé délce pečlivě kalená a popouštěná
    Indukční popouštění úderových hlavic
    Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
    Pracovní konec leskle broušený a bezbarvě lakovaný.

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Indukčně kalené úderové hlavy
    • Celková délka [mm]: 125 mm
    • Materiál: Vanadová ocel
    • Šířka hřídele [mm]: 14 mm
    • Výška hřídele: 9 mm
    • Šířka lopatky [mm]: 15,0 mm
    • Úhel hrotu [mm]: 60 °
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku