Kladivo na karoserie rovné 40 mm

Artiklové číslo: 868D.40PLD1
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 868D.40PLD1
EAN / GTIN 3148516933119
Číslo výrobce 868D.40PLD1
L-číslo L60130 1006

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: 1 kulatá, rovná úderová plocha, 1 rovná ploutev
  • bezpečnostní uchycení rukojeti sek
  • úderová plocha jemně leštěná
  • rukojeť z hickory.

Charakteristika:

  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 140
  • [g]: 320

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku