Kladivo na karoserie zakřivené 40 mm

Artiklové číslo: 868D.40BOC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 868D.40BOC
EAN / GTIN 3148516932570
Číslo výrobce 868D.40BOC
L-číslo L60130 1667
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: 1 kulatá, zakřivená úderová plocha, 1 zakřivená ploutev
  • bezpečnostní uchycení rukojeti sek
  • úderová plocha jemně leštěná
  • rukojeť z hikoru

Charakteristika:

  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 23
  • [g]: 430

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku