Řetězový svěrák Anaconda WB 6 palec

Artiklové číslo: 868650 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí pro trubky do (palec) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah upnutí od − do 1/8 - 6 palec
    Rozsah upnutí 10 mm - 165 mm
    Hmotnost 21 kg
    Druh produktu Svěrák na trubky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 868650 6
    EAN / GTIN 4044942127612
    Číslo výrobce 120250 A

    Popis

    Provedení:

    Robustní řetězový svěrák pro upevnění k pracovnímu stolu. Pro jednoduché, bezpečné upnutí trubek díky speciálně ozubeným upínacím čelistem ve tvaru v a stabilnímu řetězu s rychlouzávěrem.
    • Stabilní litá konstrukce základní desky odolná proti zkroucení se zabudovaným řetězovým svěrákem, dosedací plochou pro trubky, ohýbací zařízení.
    • Speciálně ozubená a tvrzená dvojitá upínací čelist, snadno vyměnitelná, prizmatického tvaru, pro bezpečné upnutí trubek.
    • Upínací řetěz se stabilními články, lehce napínatelný díky rychlouzávěru a lichoběžníkovému vřetenu.
    • K upevnění na pracovní stůl − dodržujte prosím nosnost stolu.

    Použití:

    Spolehlivé upnutí 1/8 palce − 6 palce (10− 165 mm) trubky a plný materiál.

    Poznámka:

    Nastavitelný stojan na materiál č. 919904 a pracovní stoly od č. 921001 najdete v katalogu Provozní zařízení.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku