Tesařské kladivo 22 mm

Artiklové číslo: 8684420
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8684420
    EAN / GTIN 4010883868440
    Číslo výrobce 8684420
    L-číslo L60160 3308

    Popis

    Popis:

    Dvojitá zakřivená jasanová rukojeť DIN 5111

    Charakteristika:

    • Konstrukce: Francouzský tvar
    • Šířka pásu [mm]: 22 mm
    • Délka pásu [mm]: 22 mm
    • Celková délka [mm]: 300 mm
    • Materiál rukojeti: Popel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku