Náhradní rukojeť hickory 600 mm

Artiklové číslo: 8681750
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8681750
EAN / GTIN 4010883868174
Číslo výrobce 8681750
L-číslo L60160 1674

Popis

Popis:

Hikorová násada DIN 5112
Ocelová ochranná objímka násady, bezpečnostní deska, kroužkový klín a šroub do dřeva
Pro všechny hlavy kladiv podle DIN 1042
S touto normalizovanou dřevěnou násadou lze z každé hlavy kladiva podle DIN vytvořit kladivo ROTBAND-PLUS.

Charakteristika:

  • pro hmotnost hlavy [g]: 3000 g
  • Celková délka [mm]: 600 mm
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • Použití/aplikace: Pro všechny hlavy kladiv podle DIN 1042
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku