Upínací a dokončovací kladivo 50 x 30 mm

Artiklové číslo: 867D
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 867D
EAN / GTIN 3148516931009
Číslo výrobce 867D
L-číslo L60130 7197

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Žlábkovaný povrch
  • bezpečnostní uchycení rukojeti sek
  • úderová plocha jemně leštěná
  • rukojeť z hikoru

Charakteristika:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 295
  • L1 [mm]: 50
  • L2 [mm]: 30
  • [g]: 310

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku