Náhradní rukojeť ROTBAND-PLUS Hickory 260 mm

Artiklové číslo: 8677210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8677210
EAN / GTIN 4010883867726
Číslo výrobce 8677210
L-číslo L60160 2648

Popis

Popis:

Zakřivená rukojeť z hikorového dřeva DIN 5135
S kalenou ocelovou objímkou rukojeti, bezpečnostním štítkem, kroužkovým klínem a šroubem do dřeva
Pro všechna kladiva podle DIN 6475
S touto dřevěnou rukojetí lze z každé hlavy kladiva podle DIN udělat kladivo ROTBAND-PLUS.

Charakteristika:

  • pro hmotnost hlavy [g]: 1000 g
  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • Použití/aplikace: Pro všechna kladiva podle DIN 6475
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku