Brusný kotouč na pilové kotouče 200x2,5x32 mm typ 1 SA80L4VN

Artiklové číslo: 867603
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 867603
    EAN / GTIN 9003178676030
    Číslo výrobce 867603

    Popis

    Popis:

    Společnost TYROLIT nabízí širokou škálu nástrojů, které jsou přizpůsobeny různým bruskám a zubům. Jsou vhodné pro suché a mokré broušení pro HSS, CV a spirálové pily. Výrobky jsou k dispozici v různých okrajových profilech od 1, 1F, 1C v rozsahu průměrů od 150 do 350 mm.

    Charakteristika:

    • Tvar: Rovný
    • Velikost zrna: 80
    • Vs/max: 63 m /s.
    • Specifikace: SA 80 L4 VN-M OD /63
    • Rozměr (D x D x H x H): 200 x 2,5 x 32 mm
    • Průměr: 200 mm
    • Tloušťka: 2,5 mm
    • Otvor: 32 mm
    • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

    Výhoda:

    • Vysoká retence profilu
    • Pro mokré broušení
    • Přizpůsoben požadavkům na povrch

    Použití:

    • Pro suché a mokré broušení pilek HSS, CV a řetězových pil

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku