Měděné kladivo ROTBAND-PLUS 1000 g

Artiklové číslo: 8672680
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8672680
EAN / GTIN 4010883867269
Číslo výrobce 8672680
L-číslo L60160 335

Popis

Popis:

Tvar pěsti
S rukojetí z hikoru DIN 5111 s přídavnou dlouhou ochrannou objímkou z kalené oceli
S objímkou, kroužkovým klínem, bezpečnostní destičkou a šroubem do dřeva tvoří hlava kladiva a dřevěná rukojeť jeden celek
Upevnění rukojeti ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 360 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 1000 g
  • Materiál: Měděný
  • Materiál rukojeti: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku