Rychloupínač typu Spin

Artiklové číslo: 866U
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
    Druh produktu Nástrčný klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 866U
    EAN / GTIN 4000896056453
    Číslo výrobce 866U
    L-číslo L60140 44

    Popis

    Popis:

    • S kuličkovou pojistkou
    • 2komponentní rukojeť HAZET
    • Povrch: matně chromováno
    • DIN 3122, ISO 3315
    • Made In Germany
    • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
    • Rozměry / délka: 134 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg
    • Pro ruční manipulaci

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku