Držák dvojitého bitu s T-rukojeť 63 mm 6hran 6,3 (1/4 palce)

Artiklové číslo: 866BH-4
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo 866BH-4
EAN / GTIN 4000896249329
Číslo výrobce 866BH-4
L-číslo L60140 5778
Výrobce HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Uchycení bitů s magnety k bezpečnější fixaci bitů
  • Flexibilní použití díky dvěma možnostem uchycení bitů v jednom nástroji
  • Dvě uchycení pro bity
  • Magnetická síla: každý 1000 g
  • S magnetem k bezpečnější fixaci bitů
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 63 mm
  • Délka l1: 7.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku