Teleskopický držák bitů s T-rukojeť 6hran 6,3 (1/4 palce)

Artiklové číslo: 866BH-14
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
Katalogové číslo 866BH-14
EAN / GTIN 4000896249336
Číslo výrobce 866BH-14
L-číslo L60140 5745

Popis

Popis:

Použití:
Pro hluboko uložené šrouby
  • Uchycení bitů s magnety k bezpečnější fixaci bitů
  • Flexibilní přizpůsobení délky pro univerzální použití
  • Teleskopizovatelné v aretačních bodech po 10 mm
    Délka čepele od rukojeti: 205 – 358 mm
  • 6násobná kuličková pojistka u bajonetového uzávěru pro vysoce tlakové uchycení
  • Teleskopická trubka z nerezové oceli
  • 6násobná kuličková pojistka
  • Magnetická síla: 1000 g
  • S magnetem k bezpečnější fixaci bitů
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku