Kladivo 500 g

Artiklové číslo: 8665390
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8665390
    EAN / GTIN 4010883866538
    Číslo výrobce 8665390
    L-číslo L60160 3790

    Popis

    Popis:

    S jasanovou rukojetí DIN 5111

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 320 mm
    • hmotnost hlavy [g]: 500 g
    • Materiál rukojeti: Popel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku