Ochranná rukojeť PVC pro sekáč červená

Artiklové číslo: 8658500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Chránič ruky pro sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8658500
EAN / GTIN 4010883865852
Číslo výrobce 8658500
L-číslo L60160 35

Popis

Popis:

Vyrobeno z PVC
Díky zvětšené a zdvojené ochranné desce maximální bezpečnost pro ruku v případě špatného zásahu
Ergonomický design
Zabraňuje poranění ruky
Díky eliptickému tvaru nedochází k odvalování
Údery při úderu se nepřenášejí na ruku
Nepůsobí únavu ruky - snadno se drží a je bezpečný
Vhodné pro všechna dláta o délce 250 mm a více.

Charakteristika:

  • pro sekáče s 8 břity:
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • pro oválná dláta:
    • 20x12
    • 23x13
    • 26x13
    • 26x7
  • Celková šířka [mm]: 85 mm
  • Celková výška [mm]: 85 mm
  • Celková délka [mm]: 130 mm
  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Použití/aplikace: Vhodné pro všechna sekáče 250 mm a delší
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku