Náhradní sada, ráčnové kolo

Artiklové číslo: 863P/7N
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 863P/7N
EAN / GTIN 4000896038596
Číslo výrobce 863P/7N
L-číslo L60140 1114

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů kolečka ráčny 6,3 = 14″ vnější čtyřhran, obsah sady:
    kolečko ráčny ∙ fixační prvek ∙ ovládací páka ∙ šrouby ∙ kulička ∙ tlačná pružina
    Pro přepínací ráčnu HAZET 863G ∙ 863P ∙ 863PC ∙ 863ST ∙ 863K ∙ 863MC
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg
  • Pro ruční manipulaci

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku