Náhradní rukojeť Hickory 280 mm

Artiklové číslo: 8637180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8637180
EAN / GTIN 4010883863711
Číslo výrobce 8637180

Popis

Popis:

Konstrukce podle DIN 5135

Charakteristika:

  • Náhradní rukojeť pro: 20-1500
  • pro hmotnost hlavy [g]: 1500 g
  • Celková délka [mm]: 280 mm
  • Materiál: Hickory
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku