Řezný kotouč 200x3x32mm a 60 P4 B68, OCEL/HSS PREMIUM

Artiklové číslo: 863284
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 863284
    EAN / GTIN 9003178632845
    Číslo výrobce 863284
    L-číslo L50140 470

    Popis

    Popis:

    PRVOTŘÍDNÍ laboratorní řezné kotouče jsou ideální pro suché řezání laboratorních vzorků oceli a HSS na stacionárních řezacích strojích a automatických pilových ořezávácích strojích. Nejvyšší hodnoty výkonu s výrazně sníženým opotřebením nástrojů odlišují tento produkt, který jasně optimalizuje vaše procesy z hlediska hospodárnosti a efektivity.
    Obrobek musí být během obrábění pevně fixován a kotouč nesmí být vystaven žádnému bočnímu zatížení.

    Charakteristika:

    • Tvar: 41N ROVNÉ BROUSÍCÍ KOLEČKO
    • Velikost zrna: 60
    • Vs/max: 50 m /s.
    • Vhodnost materiálu: HSS, ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: A 60 P4 B68
    • Rozměr (D x D x H x H): 200 x 3 x 32 mm
    • Průměr: 200 mm
    • Tloušťka: 3 mm
    • Otvor: 32 mm
    • Nástroj pro: Stacionární řezačky

    Rozměry: DxDxH
    Rozměry: 200x3x32
    Třída E: 21011315
    Řada: PREMIUM
    Brusivo: normální korund
    Zrnitost: 60
    Tvar: rovný
    Specifikace: A 60 P4 B68
    Zrnitost: 60
    Rozměr (D x H x V): 200 x 3 x 32
    Vs / max: 50
    Hrubá hmotnost: 0,232 kg
    Čistá hmotnost: 0,213 kg
    Vhodnost materiálu: HSS;ocel
    Čistá hmotnost: 0,213 kg
    Vhodnost materiálu: HSS;ocel
    Produktová řada: Premium

    Výhoda:

    • Nejvyšší výkon s výrazně sníženým opotřebením nástroje

    Použití:

    • Pro použití na ocel a HSS
    • Pro suché řezání na stacionárních strojích a automatických pilových ořezávácích strojích

    Pro řezání za sucha na stacionárních strojích a automatických bruskách.

    Doporučení:

    • Upevněte obrobek během obrábění a nevystavujte disk bočnímu zatížení
    • Max. Dodržujte maximální pracovní rychlost 63 m /s.

    Speciální funkce:
    • Nejvyšší hodnoty výkonu
    • Nejnižší opotřebení nástroje
    • Nejvyšší hospodárnost

    Max. Maximální pracovní rychlost 63 m/s

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku