Nastavitelná úhlová svěrka

Artiklové číslo: 862850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
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
Rozsah upnutí 2×0 − 100 mm
Výška čelistí 35 mm
Hmotnost 10,7 kg
Upínací úhel 5 stupeň - 180 stupeň
Druh produktu Šikmý napínák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 862850
EAN / GTIN 4008158007502
Číslo výrobce SM10-SET

Popis

Provedení:

Skládá se ze základní desky a 2 nastavitelných upínacích prvků základní deska a upínací prvky z kvalitní litiny, vřetena poměděná, proto jsou vhodná speciální pro svařování. Postranní podélné otvory umožňují upevnění na svařovacích stolech nebo v přípravcích.

Použití:

Pro upínání obrobků při svařování nebo montážních pracích. Upínací úhel plynule nastavitelný od 5° − 180°.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku