Těžké upínací kleště 200 mm

Artiklové číslo: 861800 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí 200 mm
Celková délka 260 mm
Vyložení 65 mm
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 861800 200
EAN / GTIN 4008158009728
Číslo výrobce GRZ20

Popis

Provedení:

Zušlechtěná lišta z profilové oceli; rychlé nastavení; plynule nastavitelné rozevření čelisti; rovnoběžné čelisti při jakémkoliv rozsahu upnutí (nastavení možné až ±9°); upínací plochy ozubené nastavitelná síla upnutí (maxim. 4000 N).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku