Stropní a montážní podpěra 300 cm

Artiklové číslo: 861780 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál ocel
Materiál rukojeti 2složkový plast
Celková délka 170 cm - 300 cm
Nosná deska 9×7 cm
Maximální zatížitelnost 110 kg
Výkyvný úhel -45 stupeň - 45 stupeň
Zvláštní znaky výkyvné; protiskluzový
Vhodné pro Sádrokarton; Dřevěná prkna; Panely; Střešní latě; Kovové lišty; Fólie; Těleso lampy
Hmotnost 3,5 kg
Druh produktu Střešní podpěra / montážní podpěra

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 861780 300
EAN / GTIN 4008158041261
Číslo výrobce STE300

Popis

Provedení:

Extrémně stabilní konstrukce díky robustním ocelovým trubkám a protiskluzným kontaktním plochám z PVC. Ovládání jednou rukou díky dvousložkovému plastovému úchytu s mechanismem čerpadla. Tlačítko rychlého posuvu pro rychlé zasunutí a vysunutí teleskopické tyče. Nastavitelná přídržná síla otáčením opěry na rukojeti. Zatížitelnost maximálně 160 kg (vel. 250) příp. 110 kg (vel. 300) při plně zasunuté teleskopické tyči. Použití také na šikmých plochách díky plynule otočným kontaktním plochám -45° až 45°.
Při použití u šikmých ploch zatížitelné do max. 40 kg.

Použití:

K upevnění sádrokartonu, dřevěných desek, panelů, střešních latí, kovových lišt, fólií a těl svítidel ve výšce až 3,00 m. Díky otočným a neklouzavým kontaktním plochám z PVC je možné bez problémů použité i u šikmých ploch.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství