Kladivo se sklolaminátovou rukojetí, 6 kg, 800 mm

Artiklové číslo: 8614560
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8614560
EAN / GTIN 4010883861458
Číslo výrobce 8614560
L-číslo L60160 4693

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 1042
Téměř nerozbitná rukojeť ze skelných vláken s plastovou rukojetí a zámkem hlavy, který je šetrný k rukám.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 800 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 6000 g
  • Materiál rukojeti: Sklolaminát
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku