Těžká celoocelová výkonová svěrka se speciální přítlačnou hlavicí 800 mm

Artiklové číslo: 861310 800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průřez vodicí lišty 40×20 mm
Rozsah upnutí 800 mm
Vyložení 175 mm
Hmotnost 8,4 kg
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 861310 800
EAN / GTIN 4008158007663
Číslo výrobce STB80M

Popis

Provedení:

Lišta a pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelová vodicí lišta, zápustkově kovaná, zušlechtěná a galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem, odolné proti opotřebení. Dlouhá životnost díky speciální tlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, odolné proti horku. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.
Výklopná do 35°.

Použití:

Pro těžké a nejtěžší zatížení při upínání obrobků u ocelových konstrukcí, zámečnictví, výroby nákladních automobilů, ve strojírenství, atd. Pohyblivá přítlačná deska umožňuje upínání šikmých obrobků. Maximální upínací tlak do cca 22000 N.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Těžká celoocelová výkonová svěrka se speciální přítlačnou hlavicí  800 mm

Těžká celoocelová výkonová svěrka se speciální přítlačnou hlavicí 800 mm

na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
6 038,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
4 148,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vyložení 175 175
Hmotnost 8,4 8,5
Průřez vodicí lišty 40×20 40×20
Rozsah upnutí 800 800
Druh produktu Svěrka Svěrka

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku