Perlík s jasanovou násadou, 5 kg, 800 mm

Artiklové číslo: 8612270
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 8612270
    EAN / GTIN 4010883861229
    Číslo výrobce 8612270
    L-číslo L60160 2182

    Popis

    Popis:

    Kovaná hlava kladiva DIN 1042
    S jasanovou rukojetí (č. E 9 E) DIN 5135

    Charakteristika:

    • Celková délka [mm]: 800 mm
    • hmotnost hlavy [g]: 5000 g
    • Zámek hlavy [metrický]: Kroužkový klín
    • Materiál rukojeti: Popel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku