Kotouč stojanové brusky 150x20x32 mm typ 1 C60K5V15

Artiklové číslo: 861009
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kotouč stojanové brusky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 861009
    EAN / GTIN 9003178610096
    Číslo výrobce 861009
    L-číslo L50140 463

    Popis

    Popis:

    Při ostření nástrojů z tvrdokovu nebo karbidu by měly být použity pouze kotouče se specifikacemi karbidu křemíku. Díky speciálnímu tvaru zrna dosáhnete dobrých výsledků i na velmi tvrdých obrobcích. Tento disk lze také použít kromě litiny. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.

    Charakteristika:

    • Tvar: Rovný
    • Velikost zrna: 60
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Vhodnost materiálu: tvrdokov
    • Specifikace: C 60 K5 V15
    • Rozměr (D x D x H x H): 150 x 20 x 32 mm
    • Průměr: 150 mm
    • Tloušťka: 20 mm
    • Otvor: 32 mm
    • Nástroj pro: Stojanová bruska

    Výhoda:

    • Volné řezání
    • Optimalizovaná velikost zrna
    • Stohovatelný

    Použití:

    • Pro ostření nástrojů z tvrdokovu nebo karbidu a pro obrábění litinových obrobků

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku