Těžká celoocelová U-svěrka se speciální přítlačnou hlavicí 300 mm

Artiklové číslo: 861000 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Průřez vodicí lišty 30×15 mm
    Hloubka upnutí ramene U 100 mm
    Rozsah upnutí 300 mm
    Vyložení 140 mm
    Hmotnost 3,7 kg
    Druh produktu Svěrka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 861000 300
    EAN / GTIN 4008158027043
    Číslo výrobce SGU30-14-10

    Popis

    Provedení:

    Lišta a pevný třmen z profilové oceli, zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Kluzné rameno zápustkově kované, kalené a galvanicky pozinkované. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, odolné vůči opotřebení, s trapézovým závitem a pohyblivou (do 35°) upínací deskou, vřeteno kalené a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

    Použití:

    K upínání T-nosníků, dvojitých T-nosníků a U-profilů a k objímání/přesáhnutí profilů a lávek.
    Maximální upínací tlak do cca 12000 N.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku