Klempířské kladivo 32 mm

Artiklové číslo: 860H.32
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 860H.32
    EAN / GTIN 3148517527126
    Číslo výrobce 860H.32
    L-číslo L60130 4439

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory s trojnásobně zajištěným držákem
    • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín.

    Charakteristika:

    • d [mm]: 32
    • L [mm]: 339
    • L1 [mm]: 134
    • Dřík: 210.MHB29
    • [g]: 570
    • [kg]: 0.570

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku