Magnéziová páková svěrka KliKlamp 200 mm

Artiklové číslo: 860750 200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průřez vodicí lišty 20×5 mm
Rozsah upnutí 200 mm
Vyložení 80 mm
Hmotnost 0,32 kg
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 860750 200
EAN / GTIN 4008158027241
Číslo výrobce KLI20

Popis

Provedení:

Kluzné a pevné rameno z magnézia (vyrobené tlakovým litím), vysoce pevné a extrémně lehké. Lišta z tažené lesklé oceli, galvanicky zinkovaná. Napínací páka, pohyblivá přítlačná deska a pojistná klička z plastu zesíleného skelnými vlákny, odolnému vůči lomu. Pevné rameno s odnímatelnou plastovou krytkou, pod ní křížové prizma k upínání kulatých dílů. Upínací páka se samoaretovacím, západkovým, ozubeným segmentem. Otevírání pomocí odblokovací kličky.

Použití:

Pro rychlé a snadné upínání se středním přítlakem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku