MARTOR Blade náhradní čepel pro grafiku 8606 , 100 v bezpečnostním zásobníku

Artiklové číslo: 8606.65
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
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8606.65
EAN / GTIN 4002632918490
Číslo výrobce 8606.65

Popis

Popis:

GRAFIKKLINGS NR. 8606 od MARTOR je vysoce kvalitní čepel z oceli včetně cínového povlaku. Je velmi ostrý a má použitelný okraj. Zaoblené špičky zvyšují vaši bezpečnost. Čepel je dlouhá 31,1 mm, široká 5,7 mm a silná 0,50 mm.

GRAFIKKLINGS NR. 8606 je k dispozici pod objednacím číslem 8606,65 v bezpečnostním výdeji 100 kusů. k dispozici. Nůž můžete vložit do následujících nožů MARTOR: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Řez:
    Speciální broušení
  • Fazety nožů:
    2násobné
  • Bezpečnostní funkce:
    Zaoblený hrot
  • Vlastnosti radlice:
    1cestný použitelný nůž
  • Základní materiál:
    Ocel

Charakteristika:

  • Tvar čepele Skalpel čepel zaoblená
  • Počet perforací pro čepel: 1otvorová čepel
  • Základní materiál: Ocel
  • Čepel nerez: Ne
  • Broušení nožů: Speciální broušení
  • Fazety nožů: 2násobné
  • Bezpečnostní čepel (zaoblené špičky): Zaoblená špička
  • Počet řezných hran: 1
  • Řezné hrany: 1násobný použitelný

Vhodné produkty

Příslušenství