Celoocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 120mm

Artiklové číslo: 860500 120
Sleva
549,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průřez vodicí lišty 15×6 mm
Rozsah upnutí 120 mm
Vyložení 60 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 860500 120
EAN / GTIN 4008158033792
Číslo výrobce GZ12

Popis

Provedení:

Lišta / pevný třmen z tažené lesklé oceli, vodicí lišta ze zápustkově kované oceli, vždy zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný.
Pohyblivá přítlačná deska vyměnitelná bez nástrojů od vel. 160. Upínací síla až 6000 N.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Celoocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 120mm

Celoocelová šroubová svorka, Rozsah upnutí: 120mm

na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání
549,00 CZK
365,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
578 ks okamžitě k dodání
443,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vyložení 60 mm 60 mm
Průřez vodicí lišty 15×6 mm 13,5×6,5 mm
Rozsah upnutí 120 mm 120 mm
Druh produktu Svěrka Svěrka

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku