Pružinová svěrka 35 mm

Artiklové číslo: 860350 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
282 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí 35 mm
Vyložení 37 mm
Hmotnost 0,015 kg
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 860350 35
EAN / GTIN 4008158028590
Číslo výrobce XC3

Popis

Provedení:

Lehké a ergonomické provedení s ergonomickými úchopy. Pohyblivé kontaktní plochy, které se optimálně přizpůsobují různým konturám.
S ergonomickou 2složkovou rukojetí.