Korpusová svěrka 800 mm

Artiklové číslo: 860291 800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání a (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí a 800 mm
Průřez vodicí lišty 29×9 mm
Rozpěrná vzdálenost e 255 mm - 930 mm
Pracovní rádius b 95 mm
Hmotnost 3,1 kg
Maximální upínací síla 8 000 N
Druh produktu Svěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 860291 800
EAN / GTIN 4008158040141
Číslo výrobce KRE80-2K

Popis

Provedení:

Lišta z profilové oceli, galvanicky pozinkovaná. Kluzný třmen s dvojitou ochranou proti sklouznutí. Ocelový šroub s lehkým chodem s trapézovým závitem, černěný. Plastové pouzdro, zesílené kovem. Upínací síla do 8000 N.
  • Extrémně velké upínací plochy se snímatelnými ochrannými krytkami
  • Ochranné opěrky obrobku, snímatelné
  • Otáčením spodní části se z upínací svěrky stane rozpěrná svěrka
  • 2složková rukojeť s vnitřním šestihranem (OK6) komfortní dosažení upínací síly

Použití:

Svěrka upíná okolo lišty, tedy i vzadu a po stranách lišty. Díky tomu jsou přístupná i upínací místa, nedosažitelná běžnými šroubovými svěrkami. Pro funkci rozpínání přesuvná bez použití nářadí.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 860290.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku