{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Průřez vodicí lišty | 19,5×9,5 mm | |
Rozsah upnutí | 600 mm | |
Vyložení | 100 mm | |
Maximální upínací síla | 3 500 Nm | |
Druh produktu | Svěrka |
Katalogové číslo | 860250 600 | |
EAN / GTIN | 4008158030692 | |
Číslo výrobce | EHZ60-2K |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Jednoruční svěrka, Rozsah upnutí: 600mm
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
1 549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
370 ks okamžitě k dodání
845,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vyložení | 100 mm | 90 mm |
Průřez vodicí lišty | 19,5×9,5 mm | 20×6 mm |
Rozsah upnutí | 600 mm | 600 mm |
Druh produktu | Svěrka | Svěrka |