Kladivo na odstraňování důlků se čtvercovou údernou plochou 28 mm

Artiklové číslo: 859H.28
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 859H.28
EAN / GTIN 3148517526082
Číslo výrobce 859H.28
L-číslo L60130 7398

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory s trojnásobně zajištěným držákem
  • 2 ocelové klíny a 1 dřevěný klín.

Charakteristika:

  • d [mm]: 28
  • L [mm]: 319
  • L1 [mm]: 140
  • Hřídel: 210.MHB34
  • [g]: 560
  • [kg]: 0.560

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku